Gewiss - BLOQ.PR. FOND 3P+T 125A 110V 4H MT IP55 - GW66591

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BLOQ.PR. FOND 3P+T 125A 110V 4H MT IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • commutateur - verrouillage électrique

  • type d'interrupteur - commutateur spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564110106

Réf. Sonepar

00047411010

Réf. Fournisseur

GW66591

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

commutateur:

verrouillage électrique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

4 h

couleur caractéristique:

jaune

indice de protection (IP):

IP55

avec disjoncteur différentiel:

Oui

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE - EN SAILLIE - DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL - 3P+T 125A 110V 4H - IP55

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.