Gewiss - BOBINE 500M 8 FIBRES EXTÉRIEURS - GW38352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de conducteurs - 8
longueur du câble - 500 m
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035018619
Réf. Sonepar
00047501861
Réf. Fournisseur
GW38352
Marque
Gewiss
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de conducteurs:
8
longueur du câble:
500 m
couleur:
noir
BOBINE 500M 8 FIBRES EXTÉRIEURS
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.