Gewiss - BOBINE 500M 8 FIBRES INTÉRIEUR - GW38351

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOBINE 500M 8 FIBRES INTÉRIEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de conducteurs - 8

  • longueur du câble - 500 m

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035018602

Réf. Sonepar

00047501860

Réf. Fournisseur

GW38351

Marque

Gewiss

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de conducteurs:

8

longueur du câble:

500 m

couleur:

blanc

BOBINE 500M 8 FIBRES INTÉRIEUR

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.