Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - BOÎT.AVEC COUV.PLAST.BL.VE.ST.SBF IP67 - GW66741N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎT.AVEC COUV.PLAST.BL.VE.ST.SBF IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 280 mm

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564745117

Réf. Sonepar

00047000535

Réf. Fournisseur

GW66741N

Marque

Gewiss

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

280 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

92 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

3

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

BOÎTE EN SAILLIE AVEC COUVERCLE PLASTRONNÉ POUR 2 CALOTTES - SBF - IP67

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.