Gewiss - BOÎT. EN SAIL. CV.PLASTR. 2 PRISES IP55 - GW66742


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - rectangulaire 
- pour diamètre du tube - autre 
- indice de protection (IP) - IP55 
- longueur - 280 mm 
- largeur - 120 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564065857
Réf. Sonepar
00047406585
Réf. Fournisseur
GW66742
Marque
Gewiss
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
280 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
92 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.


