Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - BOÎT.EN SAILLIE PLAQUES TOP 4P BL.NUAGE - GW22472

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎT.EN SAILLIE PLAQUES TOP 4P BL.NUAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - partie inférieure de boîtier

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564130227

Réf. Sonepar

00047005390

Réf. Fournisseur

GW22472

Marque

Gewiss

composition:

partie inférieure de boîtier

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

4

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Oui

nombre d'entrées:

1

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

140 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

1

hauteur:

80 mm

profondeur:

47 mm

BOÎTIER EN SAILLIE - POUR PLAQUES TOP SYSTEM - 4 POSTES - BL NUAGE - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Les plaques en technopolymère incluant jusqu'à huit éléments (4 + 4), disponibles en deux formes différentes - Top System et Virna - et en neuf couleurs pastel, deux teintes métallisées et trois finitions classiques, constituent la solution idéale pour chaque installation. Le blanc et le titane sont également disponibles en version 12 éléments (6 + 6). Plaques Top System,: des formes classiques, des matériaux résistants. Une ligne de plaques simples et fonctionnelles qui peuvent améliorer chaque environnement, apportant l'harmonie et la beauté dans toute la maison. Plaques Virna: au style moderne incomparable, créées pour répondre aux besoins de design contemporain. L'élégance de la forme rectangulaire est renforcée par la légèreté et la simplicité des lignes, qui encadrent les boutons-poussoirs de commande..