Gewiss - BOÎT.ENC.COUV.PLAST.BL.VE.ST.SBF IP67 - GW66743N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 280 mm
largeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564745124
Réf. Sonepar
00047000536
Réf. Fournisseur
GW66743N
Marque
Gewiss
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
280 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
92 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.


