Gewiss - BOÎT.ENC.PRISES BL.OR.16/32A CBF IP44 - GW66682

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎT.ENC.PRISES BL.OR.16/32A CBF IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 72.5...72.5 mm

  • modèle - CEE

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564028432

Réf. Sonepar

00047402843

Réf. Fournisseur

GW66682

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

profondeur:

72.5...72.5 mm

modèle:

CEE

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP44

type de construction:

autre

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

225 mm

largeur:

179 mm

profondeur intérieure:

70.5 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

16

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

BOÎTE À ENCADREMENT POUR ENCASTREMENT DE PRISES FIXES HORIZONTALES - IP44

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.