Gewiss - BOÎT.FOND PR.BL.VR.63A CBF IP67 - GW66680N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎT.FOND PR.BL.VR.63A CBF IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - CEE 63 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564768932

Réf. Sonepar

00047003260

Réf. Fournisseur

GW66680N

Marque

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

CEE 63 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BOÎTE EN SAILLIE POUR PRISES FIXES VERTICALES - 63A CBF - IP67

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.