Gewiss - BOÎT.FOND PR.BL.VR.63A SBF IP55 - GW66686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- adapté à - CEE 63 A 
- accessoire - Oui 
- pièce détachée - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564126411
Réf. Sonepar
00047412641
Réf. Fournisseur
GW66686
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
CEE 63 A
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BOÎTE EN SAILLIE POUR PRISES FIXES VERTICALES - 63A SBF - IP67
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.