Gewiss - BOITE 1P.BOUTON MARCHE-ARRET-SIGNAL. - GW27204

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOITE 1P.BOUTON MARCHE-ARRET-SIGNAL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564055599

Réf. Sonepar

00047405559

Réf. Fournisseur

GW27204

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de postes de commande:

2

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

transparent:

Oui

BOÎTIER COMPLET AVEC OPÉRATEUR - 3 POSTE - 1NO 1NF - MARCHE / ARRÈT / SIGNALISATION - IP66

Les Atouts de la gamme:

La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.