Gewiss - BOITE 3P CLOISONS CREUSES GREEN - GW24403PM

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOITE 3P CLOISONS CREUSES GREEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - triple

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564801912

Réf. Sonepar

00047004038

Réf. Fournisseur

GW24403PM

Marque

Gewiss

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

profondeur:

50...50 mm

modèle:

triple

matériau:

plastique

couleur:

vert

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

110 mm

largeur:

73 mm

profondeur intérieure:

48 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

3

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

SCATOLA 3P.PARETI MOBILI-LEGGERE GREEN

Les Atouts de la gamme:

Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à 72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées..