Gewiss - BOITE DE DER.METAL 392X298X149 V.ATEX - GW76297

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOITE DE DER.METAL 392X298X149 V.ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 406.5 mm

  • largeur - 312.5 mm

  • profondeur - 157.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564248137

Réf. Sonepar

00047424813

Réf. Fournisseur

GW76297

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

406.5 mm

largeur:

312.5 mm

profondeur:

157.1 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

aluminium

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

modèle:

tableau électrique

BOÎTE DE DERIVATION MÉTAL 392X298X149 - IP66 - ATEX

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.