Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - BOÎTE DE DERIVATION EN MÉTAL 239X202X85 - GW76265

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE DE DERIVATION EN MÉTAL 239X202X85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 252 mm

  • largeur - 215 mm

  • profondeur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564223752

Réf. Sonepar

00047422375

Réf. Fournisseur

GW76265

Marque

Gewiss

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

252 mm

largeur:

215 mm

profondeur:

91 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

aluminium

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

BOÎTE DE DÉRIVATION - EN ALLUMINUM MOULÉ SOUS PRESSION - GRIS MÉTALLISÉE - 239X202X85 - IP66

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.