Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - BOÎTE DE DERIVATION EN MÉTAL 91X91X54 - GW76261

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE DE DERIVATION EN MÉTAL 91X91X54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - sur caniveau de câble

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564223714

Réf. Sonepar

00047422371

Réf. Fournisseur

GW76261

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

carré

mode de pose:

sur caniveau de câble

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

longueur:

91 mm

largeur:

91 mm

profondeur:

54 mm

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

aluminium

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

BOÎTE DE DÉRIVATION - EN ALLUMINUM MOULÉ SOUS PRESSION - GRIS MÉTALLISÉE - 91X91X54 - IP66

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.