Gewiss - BOÎTE DE RECHANGE COFFRET DE DÉCOR.36M - GW40679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564441996
Réf. Sonepar
00047000086
Réf. Fournisseur
GW40679
Marque
Gewiss
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
461 mm
largeur:
294 mm
profondeur:
90 mm
profondeur d'encastrement:
95 mm
hauteur d'encastrement:
95 mm
largeur d'encastrement:
294 mm
profondeur intérieure:
90 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.


