Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - BOÎTE DE RECHANGE COFFRET DE DÉCOR.4M - GW40671

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE DE RECHANGE COFFRET DE DÉCOR.4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564441958

Réf. Sonepar

00047000082

Réf. Fournisseur

GW40671

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

orange

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

142 mm

largeur:

115 mm

profondeur:

80 mm

profondeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

85 mm

largeur d'encastrement:

115 mm

profondeur intérieure:

80 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

BOÎTE DE RECHANGE - COFFRET DE DÉCORATION 4 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.