Gewiss - BOÎTE EN SAILLIE PL.ONE INT.2+2P V NOE - GW16784

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE EN SAILLIE PL.ONE INT.2+2P V NOE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564279414

Réf. Sonepar

00047427941

Réf. Fournisseur

GW16784

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

4

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

161 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Oui

nombre d'entrées:

1

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

90 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

1

hauteur:

161 mm

profondeur:

46 mm

BOÎTIER EN SAILLIE POUR PLAQUES ONE - STANDARD INTERNATIONAL 2+2 MODULES - VERTICAL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.