Gewiss - BOITE IP44 D.65X35 PASSE-FILS GWT 960°C - GW44051

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOITE IP44 D.65X35 PASSE-FILS GWT 960°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • profondeur - 40.5 mm

  • diamètre - 74 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

8011564180369

Réf. Sonepar

00047454025

Réf. Fournisseur

GW44051

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

rond

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

40.5 mm

diamètre:

74 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

BOÎTE DE DÉRIVATION COUVERCLE BAS À CLIPSER IP44 - DIMENSIONS INT. DIAMÈTRE 65X35 - PAROIS AVEC PASSE-FILS À GRADINS À ENTRÉE DIRECTE - GWT 960°C

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.