Gewiss - BOÎTE PTE-APP.4P.SYSTEM BL.9016 - GW27621

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE PTE-APP.4P.SYSTEM BL.9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564069572

Réf. Sonepar

00047406957

Réf. Fournisseur

GW27621

Marque

Gewiss

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

4

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

132 mm

hauteur d'appareil:

82 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Oui

nombre d'entrées:

1

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

132 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

1

hauteur:

82 mm

profondeur:

54 mm

BOÎTE AUTOPORTANT POUR APPAREILS SYSTEM - POUR PLINTHE ET ENCADREMENT GOULOTTES - 4 POSTES - SYSTEM RANGE - BL RAL 9010

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.