Gewiss - BOÎTES EN SAILLIE DAHLIA 1 POSTE BL - GW35911

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTES EN SAILLIE DAHLIA 1 POSTE BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564730816

Réf. Sonepar

00047473081

Réf. Fournisseur

GW35911

Marque

Gewiss

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

1

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Oui

nombre d'entrées:

2

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

89 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

40 mm

BOITE EN SAILLIE POUR PLAQUES DAHLIA - 1 MODULE - BL

Les Atouts de la gamme:

Avec son aspect élégant et ses formes classiques, le nouveau système d'appareillage Dahlia complète la décoration de l'habitat avec une esthétique minimaliste et pure. Les mécanismes sont disponibles en deux couleurs et conviennent à la fois pour les boîtes rondes et carrées. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière..