Gewiss - BOITIER SAILLIE AVEC COMMANDE ROT. - GW96771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564184169
Réf. Sonepar
00047418416
Réf. Fournisseur
GW96771
Marque
Gewiss
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
92 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
95 mm
avec couvercle transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


