Gewiss - BOOSTER PER DIMMER LED CVD 4X10A - GW90766

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOOSTER PER DIMMER LED CVD 4X10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • courant de sortie max. - 10000 mA

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564881440

Réf. Sonepar

00047488144

Réf. Fournisseur

GW90766

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

courant de sortie max.:

10000 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

tension secondaire:

24 V

AMPLIFICATEUR POUR ACTIONNEUR VARIATEUR LED - CVD - 4 CANAUX - 10A - EASY - IP20 - 4 MODULES DIN

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.