Gewiss - BORNE I-ON COL.RFID - RJ45 2x7,4kW T2S - GWJ1001L

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BORNE I-ON COL.RFID - RJ45 2x7,4kW T2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035028717

Réf. Sonepar

00047502871

Réf. Fournisseur

GWJ1001L

Réf. Commerciale

Gewiss

exécution raccord côté installation:

monophasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

7.4 kW

mode de pose:

fixation sur sol

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

14.8 kW

largeur:

430 mm

hauteur:

1549 mm

profondeur:

231 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

2

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

2

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

fréquence:

50/60 Hz

détection de courant résiduel DC:

Non

détection de soudure du contacteur:

Non

mise en réseau en maître:

Oui

mise en réseau comme extension:

Oui

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Non

LTE:

Non

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

0...70 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Non

BORNE DE RECHARGE I-ON TYPE COLONNE - RFID - CONNECTÉE ETHERNET/RJ45 - 2 x 7,4 kW T2S - COMPTEUR D'ENERGIE MID - IP55