Gewiss - BORNE MOBILE 8PC16A/ DJ/ID40A30MA-BL - FR60253W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - CEE 32 A
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP56
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564250345
Réf. Sonepar
00047425034
Réf. Fournisseur
FR60253W
Marque
Gewiss
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
CEE 32 A
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP56
prise CEE - 16 A:
autre
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
alimentation avec prise
longueur du câble:
5 m
finition militaire:
Non
couleur:
blanc
hauteur:
625 mm
largeur:
300 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..


