Gewiss - BORNIER 3P+N+T POUR CÂBLES JUSQUÀ 70 MM² - GW68800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564287822
Réf. Sonepar
00047428782
Réf. Fournisseur
GW68800
Marque
Gewiss
nombre de pôles:
5
type de connexion:
visser
mode de pose:
rail DIN
protégé contre les contacts:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..


