Gewiss - BORNIER PHASE 5 SORTIES COFF. 40CD ST.FR - GW40593


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
courant assigné In - 100 A
tension assignée (Ue) - 450 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564298323
Réf. Sonepar
00047464372
Réf. Fournisseur
GW40593
Réf. Commerciale
Gewiss
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
courant assigné In:
100 A
tension assignée (Ue):
450 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
25...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...35 mm²
section de raccordement cable souple:
25...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
6
matériau du corps isolant:
thermoplastique
sans halogène:
Non
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.