Gewiss - BORNIER POUR QMC: CÂBLES JUSQ'À 185 MM² - GW68769


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564175846
Réf. Sonepar
00047417584
Réf. Fournisseur
GW68769
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles:
5
type de connexion:
visser
mode de pose:
rail DIN
protégé contre les contacts:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..