Gewiss - BORNIER TERRE 24 SORT.COFF. 40CD STD.FR - GW40592


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 100 A
tension assignée (Ue) - 450 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par clip
mode de pose - autre
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564298330
Réf. Sonepar
00047464373
Réf. Fournisseur
GW40592
Réf. Commerciale
Gewiss
courant assigné In:
100 A
tension assignée (Ue):
450 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par clip
mode de pose:
autre
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...25 mm²
section de raccordement cable souple:
4...25 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par clip
nombre de positions de serrage par pôle:
28
matériau du corps isolant:
thermoplastique
sans halogène:
Non
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.