Gewiss - BOUCHON DE FERMETURE EN POLYMÈRE M25 - GW52375

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOUCHON DE FERMETURE EN POLYMÈRE M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564915923

Réf. Sonepar

00047003576

Réf. Fournisseur

GW52375

Réf. Commerciale

Gewiss

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

équilibré en pression:

Non

BOUCHON OBTURATEUR EN NYLON - PAS M25 - GRIS RAL 7035 IP65

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..