Gewiss - BOUCHON DE FERMETURE EN POLYMÈRE PG36 - GW52368


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564915800
Réf. Sonepar
00047003570
Réf. Fournisseur
GW52368
Réf. Commerciale
Gewiss
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
36
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.588 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
équilibré en pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..