Gewiss - BOUT-POUS.1NO+1NF 16A 230V SIG.R.1M - GW96569

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOUT-POUS.1NO+1NF 16A 230V SIG.R.1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • couleur de la calotte - rouge

  • courant de commutation - 16 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564448025

Réf. Sonepar

00047002130

Réf. Fournisseur

GW96569

Marque

Gewiss

couleur du bouton:

blanc

couleur de la calotte:

rouge

courant de commutation:

16 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

tension de lampe:

230...230 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

45 mm

BOUTON-POUSSOIR LUMINEUX - 1NO+1NF 16A 230V - ROUGE - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..