Gewiss - BOUT-POUS.1NO+1NF 16A 230V SIG.V.1M - GW96568


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
couleur de la calotte - vert
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564448001
Réf. Sonepar
00047002129
Réf. Fournisseur
GW96568
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur du bouton:
blanc
couleur de la calotte:
vert
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
tension de lampe:
230...230 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
72 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..