Gewiss - BOUT-POUS.DOUBLE GR/GR 2NA 16A 250V 1M - GW96564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564447967
Réf. Sonepar
00047002125
Réf. Fournisseur
GW96564
Marque
Gewiss
couleur du bouton:
gris
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
avec voyant indicateur:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
72 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


