Gewiss - BOUT-POUS.SIMPLE 1NF 16A 250V 1M - GW96562


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - rouge
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564447790
Réf. Sonepar
00047002123
Réf. Fournisseur
GW96562
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
rouge
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec voyant indicateur:
Non
source lumineuse:
LED
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..