Gewiss - BOUTON-P.TEMP.ELECTRONIQUE SY/WT - GW20810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 0.25...15 min
mode de pose - support de module
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564026070
Réf. Sonepar
00047005260
Réf. Fournisseur
GW20810
Marque
Gewiss
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
modèle:
mécanique
réglage de l'heure:
0.25...15 min
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.


