Gewiss - BOUTON-POUSS.SIMPLE 1NO 16A 250V 1M - GW96561


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564447783
Réf. Sonepar
00047002122
Réf. Fournisseur
GW96561
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur du bouton:
gris
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
avec voyant indicateur:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
72 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..