Gewiss - CABLE RJ45-RJ45 CAT.5E FTP 2M BL - GW38123

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CABLE RJ45-RJ45 CAT.5E FTP 2M BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564118065

Réf. Sonepar

00047411806

Réf. Fournisseur

GW38123

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

5E

couleur de gaine:

blanc

surface du conducteur:

autre

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

blindage sur élément de câblage:

feuille + tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

20...20 °C

valeur NVP:

15 %

CORDON DE COMMUTATION RJ45-RJ45 - BLINDÉ - CATÉGORIE 5e FTP 24 AWG - CÂBLE: 2m - GRIS

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.