Gewiss - CAPTEUR TERMIQUE KNX - GW90885

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CAPTEUR TERMIQUE KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de température

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564761360

Réf. Sonepar

00047003372

Réf. Fournisseur

GW90885

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de température

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

0.3 W

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - KNX IP65

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.