Gewiss - CENTR.INC.CARTONGESSO 36M.PORTA METALLO - GW40163N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035051937
Réf. Sonepar
00047505193
Réf. Fournisseur
GW40163N
Marque
Gewiss
mode de pose:
mur creux
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
568 mm
largeur:
368 mm
profondeur:
93 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
85 mm
hauteur d'encastrement:
539 mm
largeur d'encastrement:
314 mm
profondeur intérieure:
48 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non


