Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - CENTRALINO INC.24M PORTA CIECA METALLO - GW40152N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CENTRALINO INC.24M PORTA CIECA METALLO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035051869

Réf. Sonepar

00047505186

Réf. Fournisseur

GW40152N

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

443 mm

largeur:

368 mm

profondeur:

93 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

414 mm

largeur d'encastrement:

314 mm

profondeur intérieure:

48 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

ENCLOSURE FOR BRICKWORK WALLS 24 MODULES - WITH BLANK DOOR AND METAL FRAME - IP40