Gewiss - CHAMBRE DE TIRAGE PIÉTON. SANS COUVERCLE - DX59402

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CHAMBRE DE TIRAGE PIÉTON. SANS COUVERCLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - carré

  • profondeur - 200...200 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564131026

Réf. Sonepar

00047413102

Réf. Fournisseur

DX59402

Marque

Gewiss

mode de pose:

autre

forme:

carré

profondeur:

200...200 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

gris

type de construction:

autre

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

200 mm

largeur:

200 mm

profondeur intérieure:

195 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

50...110 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

autre

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

CHAMBRE DE TIRAGE CARRÉE 200X200X200 - FOND PLAT PERÇABLE POUR REHAUSSEMENT

Les Atouts de la gamme:

La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.