Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M BLA. - GW10447

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M BLA.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035088605

Réf. Sonepar

00047508860

Réf. Fournisseur

GW10447

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

douille

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

tension de fonctionnement:

100...100 V

fréquence:

50...50 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

45.9 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

Nombre de ports USB-C:

0

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

15 W

CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M BL