Gewiss - CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M SY/BLA. - GW20362


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de sortie max. - 3000 mA 
- mode de pose - support de module 
- couleur - blanc 
- Nombre de ports USB-C - 0 
- modèle - douille 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035091223
Réf. Sonepar
00047509122
Réf. Fournisseur
GW20362
Marque
Gewiss
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
0
modèle:
douille
tension de fonctionnement:
240...240 V
fréquence:
60...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
23 mm
hauteur d'appareil:
45.6 mm
profondeur d'appareil:
45.9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
15 W


