Gewiss - CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M TIT. - GW14447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - titane
Nombre de ports USB-C - 0
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035088636
Réf. Sonepar
00047508863
Réf. Fournisseur
GW14447
Réf. Commerciale
Gewiss
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
titane
Nombre de ports USB-C:
0
modèle:
douille
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
45.9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
consommation d'énergie:
15 W