Gewiss - CHARGEUR DOUBLE USB A+C 5V 3A 1M SY/BLA. - GW20363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - blanc
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035091230
Réf. Sonepar
00047509123
Réf. Fournisseur
GW20363
Marque
Gewiss
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
douille
tension de fonctionnement:
240...240 V
fréquence:
60...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
23 mm
hauteur d'appareil:
45.6 mm
profondeur d'appareil:
45.9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
15 W