Gewiss - CLAVIER 6 CANAUX ET SYMB.+ACT. KNX BEIGE - GW13784A

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLAVIER 6 CANAUX ET SYMB.+ACT. KNX BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035074172

Réf. Sonepar

00047507417

Réf. Fournisseur

GW13784A

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

avec affichage:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

PUSH-BUTTON PANEL WITH INTERCHANGEABLE SYMBOLS - WITH SWITCH ACTUATOR - KNX - 6+1 CHANNELS - 3 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS