Gewiss - CLAVIER À ENCASTRER 4 CANAUX EASY TITANE - GW14752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564277984
Réf. Sonepar
00047427798
Réf. Fournisseur
GW14752
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
avec affichage:
Non
couleur:
titane
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
LED à statut:
Oui
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Non
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.