Gewiss - CLAVIER À ENCASTRER 4 CANAUX EIB BL - GW10782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564263826
Réf. Sonepar
00047426382
Réf. Fournisseur
GW10782
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
avec affichage:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
LED à statut:
Oui
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Non
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.


