Gewiss - CLÉ À TRIANGLE POUR TABLEAUX - GW46522

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLÉ À TRIANGLE POUR TABLEAUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - sans

  • finition de poignée - poignée à ailes courtes

  • manette - Oui

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564246911

Réf. Sonepar

00047424691

Réf. Fournisseur

GW46522

Réf. Commerciale

Gewiss

type de fermeture:

sans

finition de poignée:

poignée à ailes courtes

manette:

Oui

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

CLÉ À TRIANGLE POUR COFFRETS

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..